Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pinnankarheusmittari Mitutoyo SJ-210 178-560-13D
Kannettava pinnankarheuden mittauslaite mittaa pinnankarheusparametrit nopeasti ja vaivattomasti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Monipuolisen anturi- ja lisävarustevalikoiman ansiosta erittäin laaja käyttöalue
- Anturiyksikkö voidaan irrottaa näyttöyksiköstä, mikä mahdollistaa mittaukset ahtaissa paikoissa
- SJ-210 toimii joko verkkovirralla tai akulla, jolloin mittauslaitetta voidaan käyttää konepajalla erilaisissa kohteissa
- SJ-210 vakiomalliin kuuluu sekä USB, RS-232C että Digimatic-liitäntä, mikä mahdollistaa mittaustietojen siirron PC:lle
- Tiedostoliitännät ja toimintopainikkeet on suojattu kannella, silloin kun ne eivät ole käytössä
- Auto-sleep- toiminto säästää virtaa sulkemalla laitteen 30 sekunnin kuluttua viimeisestä käytöstä
- Akkukäyttöinen kannettava järjestelmä
- Käyttäjäystävällinen liukukenkämittaus (skid system) helppotajuisella käyttöliittymällä
- Lukuisten standardien mukaiset mittaukset (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) sekä omien asetusten mahdollisuus
- Mittaustulosten laskenta, määritellyt tulosprofiilit, kuten esim. kantokäyrä, AD-muuntokäyrä
- Mittausalueet: 360 µm
- Laskentapituudet: 0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
- ISO-standardien mukaiset mittauskärjen 2 µm säde ja 60º kärkikulma sekä liukukengän 40 mm säde
- ISO-standardien mukainen 0,75 mN mittausvoima
- Kärjen liike 17,5 mm, mittausalue 16 mm
- Liukukengän voima <400 mN
- Parametrit: Ra, Ry, Rz, R3z, Rt, mr, S, Sm, Pc .. yht. 40 parametriä
- Vakiovarusteet: anturi nro 178-296, pinnankarheusnormaali nro 178-601
- Kirkas taustavalaistu 2,4" LCD-värinäyttö
- Profiilikäyrä näytölle
- Suomen kieli
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!